Riferimenti
Festo:SGS-M16
Rubix:160000000578774
Produttore:9258
EAN:4052568065546

Documenti
Dettagli del prodotto : 9258-SNODO SGS-M16
Snodo SGS-M16 Con dado esagonale, per il fissaggio oscillante con supporto sferico (a lato stelo), a norma DIN ISO 8139. Taglia=M16, Basato sulla norma=ISO 12240-4, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=263 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 99x45x24 mm |
|---|---|
| Peso | 237,2 g |
| Tipologia | occhio di bue |
| Connessione 1 | m16 |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione