67017943-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 60,0X75,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Shaft seal ring
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:17943
Rubix:999180500069610
Produttore:17943


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67017943-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 60,0X75,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione