CIL.CORSA BREVE D=50 C.10 CN 2120500010CN
Short-Stroke Cylinder
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Metal work:2120500010CN
Rubix:999180200105843
Produttore:2120500010CN

Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.CORSA BREVE D=50 C.10 CN 2120500010CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione