Riferimenti
Festo:AMTE-M-LH-N14
Rubix:999201215002980
Produttore:1206990
EAN:4052568061708

Documenti
Dettagli del prodotto : 1206990-SILENZIATORE AMTE-M-LH-N14
Silenziatore AMTE-M-LH-N14 Per ridurre la rumorosit degli attacchi di scarico di impianti pneumatici. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata verso l'atmosfera=3080 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16,2 g |
|---|---|
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/4 '' |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione