Riferimenti
Parker:0670 00 13
Rubix:160000001715978
EAN:0820099076072

Dettagli del prodotto : SILENCER MALE 1/4 BSPP 0670 00 13
Utilizzato per ridurre i livelli sonori quando l'aria viene espulsa da una macchina ad aria compressa.
Dimensioni ridotte.
Dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: BRONZO SINTERIZZATO
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 28
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile di prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,015
Materiale corpo: Ottone
Materiale corpo: BRONZO SINTERIZZATO
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 28
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile di prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Maschio silenziatore
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,015
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 161 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/4 '' |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione