Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412197
Rubix:160000000436739
Produttore:BAFUD4X7 65 X 85 X 10 X 9,50 72 NBR 902




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412197 PARAOLIO BA A 65X85X10/9,5 NBR
40412197 PARAOLIO BA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito