00056409-ARTICOLO EX250-SDN1

Sistema in Bus di Campo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EX250-SDN1
Rubix:999221025035440
Produttore:EX250-SDN1
EAN:3618036111422
00056409-ARTICOLO EX250-SDN1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità si
Numero di porte32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00056409-ARTICOLO EX250-SDN1


Centralised serial transmission system for input/output
Compatible protocols: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
32 inputs / 32 outputs module
Output units available for external use (EX9)
Applicable valve series: SY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
EX250, Unità SI, Cablaggio seriale integrato per ingresso/uscita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità si
Numero di porte32
Tensione24 V
Min. Temperatura d'impiego5 °C
€ 463,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 565,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione