DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-200E 7000103979

Sistemi respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-200E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:V-200E
Rubix:999220804031768
Produttore:7000103979
EAN:04046719737185
DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-200E 7000103979
Riepilogo info tecniche
Tipologiaregolatore di riscaldamento
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-200E 7000103979


Il sistema respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V-200E è progettato per offrire una comoda soluzione ai lavoratori che operano in ambienti freddi e difficili. Questo sistema aiuta a riscaldare l'alimentazione ad aria compressa fino a 28 °C, contribuendo a garantire il comfort dell'utente. La serie V-200E è compatibile con un'ampia gamma di copricapi 3M inclusi cappucci ed elmetti, il che ne fa una scelta versatile per diverse applicazioni industriali. Basta scegliere il copricapo e il tubo di respirazione più adatti in base all'operazione da svolgere. Poiché i prodotti 3M™ Versaflo™ sono intercambiabili, potrai configurare il tuo sistema respiratore in base all'ambiente, ai contaminanti e alle preferenze personali. Il sistema respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V-200E è dotato di un controllo del flusso d'aria regolabile, che consente agli utenti di personalizzare l'effetto di riscaldamento in base alle proprie preferenze. Che si lavori nella produzione, nell'edilizia o in altri settori impegnativi, la serie V-200E può contribuire a migliorare la sicurezza e il comfort dei lavoratori.
Il sistema respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V-200E offre una comoda soluzione per i lavoratori in ambienti freddi. Fornisce aria calda all'utente tramite l'alimentazione ad aria collegata. Il sistema è compatibile con alcuni copricapi 3M e garantisce una protezione delle vie respiratorie affidabile.

Punti di forza


• Flusso d'aria riscaldato: fornisce un flusso continuo di aria calda progettato per ridurre il disagio in ambienti freddi

• Compatibilità versatile: funziona con vari copricapi 3M, compresi cappucci ed elmetti. Per informazioni sulla compatibilità, contatta 3M

• Flusso d'aria regolabile: dispone di controllo del flusso d'aria regolabile per un riscaldamento personalizzato

• Resistente e facile da mantenere: realizzato con materiali di alta qualità e parti sostituibili per prestazioni a lungo termine

Applicazioni

For use in low temperature environments requiring protection against particulates, gases and vapours or combination hazards

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)86x118x346 mm
Peso imballaggio745 g
Tipologiaregolatore di riscaldamento
Pressione6 bar
Paese d'origineUS
Mostra UNSPSC / ECL@SS
904,50 IVA esclusa
/ Unità
1103,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione