REGOLATORE SERIE V VERSAFLO V-500E 7100005806
Sistemi respiratori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:56249
Rubix:999191000097598
Produttore:56249
EAN:04046719737161

Documenti
Dettagli del prodotto : REGOLATORE SERIE V VERSAFLO V-500E 7100005806
Il sistema respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V-500E è progettato per offrire protezione delle vie respiratorie e comfort ai lavoratori in numerosi ambienti industriali. Questo sistema fornisce un flusso d'aria continuo dall'alimentazione ad aria compressa, garantendo all'utente un apporto costante. La serie V-500E è compatibile con un'ampia gamma di copricapi 3M inclusi cappucci ed elmetti, il che ne fa una scelta versatile per numerose applicazioni industriali. Il sistema è dotato di controllo regolabile del flusso d'aria per consentire agli utenti di adattarlo alle proprie specifiche esigenze e preferenze. La serie V-500E è progettata per offrire protezione dagli agenti inquinanti presenti nell'aria ed è pertanto adatta all'uso in settori quali la produzione, l'edilizia e l'industria chimica.
Il sistema respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie V-500E offre una protezione delle vie respiratorie affidabile con un flusso costante di aria compressa. Compatibile con alcuni copricapi 3M, è dotato di controllo regolabile del flusso d'aria ed è progettato per garantire comfort e durata negli ambienti industriali più impegnativi.
Punti di forza
• Flusso d'aria continuo: è in grado di fornire aria all'utente costantemente tramite l'alimentazione ad aria compressa collegata
• Compatibilità versatile: funziona con vari copricapi 3M, compresi cappucci ed elmetti. Per informazioni sulla compatibilità, contatta 3M
• Flusso d'aria regolabile: dispone di controllo del flusso d'aria regolabile per consentire all'utente di personalizzare il flusso d'aria in base alle proprie esigenze
• Resistente e facile da mantenere: realizzato con materiali di alta qualità e parti sostituibili per prestazioni a lungo termine
Applicazioni
Provides protection against particulates, gases and vapours or combination hazards from a source of compressed air
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x165x170 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 806 g |
| Tipologia | regolatore flowstream |
| Pressione | 8 bar |
| Paese d'origine | NL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 525,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione