308-00-30P TUBO DA 10 METRI STANDARD SENZA ATTACCHI MASCHIO/FEMMINA 7000042676
Tubo flessibile standard da 10 m 3M™ 308-00-72P
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000042676
Rubix:999220804031556
Produttore:7000042676
EAN:5010027803299

Dettagli del prodotto : 308-00-30P TUBO DA 10 METRI STANDARD SENZA ATTACCHI MASCHIO/FEMMINA 7000042676
Collega il tuo regolatore per aria fornita 3M™ al sistema di aria compressa della tua struttura con il tubo di alimentazione aria 3M™ 308-00-30P. Il nostro tubo verde per impiego standard da 10 m ha una filettatura maschio per tubi BSP da 3/8" a ciascuna estremità per offrire flessibilità nella scelta dei sistemi di accoppiamento 3M™ quando si collegano i regolatori per aria fornita 3M™ al sistema di aria compressa della tua struttura. Questi tubi di alimentazione dell'aria offrono un collegamento di alta qualità a tutti i componenti e sono approvati CE.
Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8" su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.
Punti di forza
Tubo flessibile di alimentazione aria compressa standard da 30 m, fornito senza accoppiatore
Tubo per respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
BSP 3/8 " con filettatura maschio ad entrambe le estremità
Tubo per respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
BSP 3/8 " con filettatura maschio ad entrambe le estremità
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1364 g |
| Tipologia | tubo standard |
| 10000 mm | |
| Paese d'origine | GB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione