VERSAFLO S-955 REGOLATORE DEL FLUSSO D'ARIA PER BARDATURA RIUTILIZZABILE 1BOX/CASE 7000000157

Coperchio di regolazione del flusso d'aria 3M™ S-955

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:S-955
Rubix:999220804031473
Produttore:7000000157
EAN:4046719252190
VERSAFLO S-955 REGOLATORE DEL FLUSSO D'ARIA PER BARDATURA RIUTILIZZABILE 1BOX/CASE 7000000157
Riepilogo info tecniche
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO S-955 REGOLATORE DEL FLUSSO D'ARIA PER BARDATURA RIUTILIZZABILE 1BOX/CASE 7000000157


Replace old or damaged airflow adjustment covers with 3M™ Versaflo™ Airflow Adjustment Cover, S-955. This replacement part can extend the life of your 3M™ Versaflo™ S-Series Headtops. Our airflow adjustment cover can be attached to the end of the breathing tube to allow the wearer to adjust the direction of the airflow in the hood to provide user comfort.
Coperchio di regolazione del flusso d'aria da utilizzare con sospensioni per testa serie S-600, S-700 e S-800 3M™.

Punti di forza

Coperchio di regolazione del flusso d'aria di ricambio Applicare all'estremità del tubo di respirazione per regolare la posizione del flusso d'aria nel cappuccio Per l'utilizzo con cappucci 3M™ Versaflo™ S-950

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)52x62x68 mm
Peso imballaggio38 g
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,45 IVA esclusa
/ Unità
13,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione