DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-100E 7000103980

Valvole e gruppi Regolatore aria compressa 3M™ serie V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:V-100E
Rubix:999220804031769
Produttore:7000103980
EAN:04046719737208
DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-100E 7000103980

Riepilogo info tecniche

Tipologiarefrigeratore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA VERSAFLO V-100E 7000103980


I respiratori ad aria compressa offrono più caratteristiche rispetto alla protezione delle vie respiratorie tradizionale, come il raffreddamento o il riscaldamento dell'aria in ingresso con determinate valvole e una manutenzione ridotta. I respiratori ad aria compressa 3M™ richiedono una fonte di aria respirabile pulita come impianti di ventilazione o bombole. L'aria pulita e respirabile può essere erogata in una vasta gamma di cappucci ed elmetti
I regolatori aria compressa 3M™ serie V forniscono una protezione delle vie respiratorie comoda ed economica per l'uso quotidiano.

Punti di forza


• Manutenzione minima: nessun filtro o batteria di cui effettuare la manutenzione

• Alcune valvole ad aria compressa 3M™ possono raffreddare o riscaldare l'aria fino a 28°C

• Tutti i regolatori aria compressa della serie V richiedono un tubo di alimentazione ad aria compressa, giunti, tubo di respirazione e copricapo approvati da 3M™ per completare il sistema respiratore conforme alla normativa CE

• Conforme alla normativa CE se utilizzato nell'ambito di un sistema completo

Applicazioni

Gestione di materiale || Spruzzatura || Verniciatura a polvere || Verniciatura a spruzzo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)86x118x346 mm
Peso imballaggio683 g
Tipologiarefrigeratore
Pressione6 bar
Paese d'origineUS
€ 663,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione