308-00-72P TUBO DA 10 METRI STANDARD ANTISTATICO ALTE TEMPERATURE SENZA ATTACCHI MASCHIO/FEMMINA 7000044242
Tubo flessibile standard da 10 m 3M™ 308-00-72P
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:56424
Rubix:999220804031571
Produttore:56424
EAN:05010027803183

Dettagli del prodotto : 308-00-72P TUBO DA 10 METRI STANDARD ANTISTATICO ALTE TEMPERATURE SENZA ATTACCHI MASCHIO/FEMMINA 7000044242
Connect your 3M™ Supplied Air Regulator to your facility’s compressed air system with 3M™ Air Supply Tube, 308-00-72P.
Our standard duty 10m tube has an antistatic and heat resistant coating for specific environments, and a 3/8" male pipe thread BSP at each end to allow flexibility in the choice of 3M™ coupling systems when connecting 3M™ Supplied Air Regulators to your facility’s compressed air system. These air supply tubes offer a high-quality connection to all components and are CE approved.
Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8" su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.
Punti di forza
Tubo flessibile di alimentazione aria compressa, standard, per temperature elevate, da 10 m, fornito senza accoppiatore
Tubo per respirazione standard con rivestimento antistatico e resistente al calore, per un collegamento di alta qualità a tutti i componenti
BSP 3/8 " con filettatura maschio a entrambe le estremità
Tubo per respirazione standard con rivestimento antistatico e resistente al calore, per un collegamento di alta qualità a tutti i componenti
BSP 3/8 " con filettatura maschio a entrambe le estremità
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x310x310 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2248 g |
| Tipologia | tubo standard |
| 30000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 437,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 533,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione