308-00-40P TUBO DA 7,5 METRI A SPIRALE PER APPLICAZIONI LEGGERE SENZA ATTACCHI 7000042678

Tubo aria a spirale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000042678
Rubix:999220804031558
Produttore:7000042678
EAN:5010027803275
308-00-40P TUBO DA 7,5 METRI A SPIRALE PER APPLICAZIONI LEGGERE SENZA ATTACCHI 7000042678

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubo dell'aria arrotolato

Documenti

Dettagli del prodotto : 308-00-40P TUBO DA 7,5 METRI A SPIRALE PER APPLICAZIONI LEGGERE SENZA ATTACCHI 7000042678


Sono disponibili diversi tubi di alimentazione dell'aria compressa per collegare il regolatore d'aria 3M™ al sistema di aria compressa della struttura, in modo da soddisfare le diverse esigenze. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono connessioni di alta qualità a tutti i componenti. I tubi sono dotati di una filettatura BSP maschio da 3/8" a ciascuna estremità per consentire la flessibilità nella scelta dei sistemi di accoppiamento.
3M™ Compressed Air Supply Tube is an air supply tube that delivers breathing air from a source of clean air such as a compressor, pump, or air cylinder.

Punti di forza

Tubi di alimentazione dell'aria compressa e raccordi per collegare il regolatore d'aria 3M™ al sistema di aria compressa della struttura
I tubi sono dotati di una filettatura BSP maschio da 3/8" a ciascuna estremità per consentire la flessibilità nella scelta dei sistemi di accoppiamento.

Applicazioni

Collegamento dei regolatori per aria fornita 3M™ a un sistema ad aria compressa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubo dell'aria arrotolato
€ 237,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione