530-12-81P SET DI ACCOPPIAMENTO BSP CEJN 95 DA 3/8 7000042673

Set di accoppiamento da 3/8" BSP Rectus 3M™ 25 530-12-82P

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:56289
Rubix:999220804031553
Produttore:56289
EAN:5010027801523
530-12-81P SET DI ACCOPPIAMENTO BSP CEJN 95 DA 3/8 7000042673
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 530-12-81P SET DI ACCOPPIAMENTO BSP CEJN 95 DA 3/8 7000042673


For socket and plug hose coupling with 3M™ Versaflo™ V-Series Supplied Air Regulators, use 3M™ Coupling Set 3/8" BSP CEJN 95. Our coupling set is CE approved.
Set di accoppiamento per tubo flessibile da 3/8" BSP Rectus 95

Punti di forza

Kit di adattatori per tutte le filettature BSP 3/8 " di CAST Set adattatori manicotti BSP 3/8" CEJN 95 Per l'utilizzo con i regolatori ad adduzione di aria Versaflo™ serie V di 3M™.

Applicazioni

For socket and plug hose coupling with 3M™ Versaflo™ V-Series Supplied Air Regulators

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)40x130x200 mm
Peso imballaggio395 g
Tipologiaaccoppiatori
Mostra UNSPSC / ECL@SS
451,66 IVA esclusa
/ Unità
551,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione