308-00-31P TUBO DA 30 METRI STANDARD SENZA ATTACCHI 7000042677
Tubo flessibile standard da 10 m 3M™ 308-00-72P
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000042677
Rubix:999220804031557
Produttore:7000042677
EAN:5010027803176

Dettagli del prodotto : 308-00-31P TUBO DA 30 METRI STANDARD SENZA ATTACCHI 7000042677
I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e forniscono collegamenti di alta qualità a tutti i componenti 3M™. I copricapo o i facciali, il tubo di respirazione, il regolatore dell'aria alimentata e il tubo di alimentazione dell'aria compressa sono parti richieste in un sistema approvato CE.
Disponibilità di diversi tubi di alimentazione aria compressa per il collegamento del regolatore dell'aria 3M™ al sistema ad aria compressa dello stabilimento a garanzia di conformità a diversi requisiti. I tubi sono disponibili in diverse lunghezze e garantiscono collegamenti di qualità superiore con tutti i componenti. I tubi prevedono una fillettatura maschio BSP da 3/8" su ogni estremità atta a garantire flessibilità nella selezione dei sistemi di accoppiamento.
Punti di forza
Tubo flessibile di alimentazione aria compressa standard da 10m, fornito senza accoppiatore
Tubo di respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
BSP 3/8" con filettatura maschio a entrambe le estremità
Tubo di respirazione standard per un collegamento di alta qualità con tutti i componenti
BSP 3/8" con filettatura maschio a entrambe le estremità
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x330x330 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 3600 g |
| Tipologia | tubo standard |
| 30000 mm | |
| Paese d'origine | GB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 424,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione