ANELLO DI TENUTA DEL CONDOTTO D'ARIAS-956 7000044306
Anello di tenuta del condotto d'aria 3M™ Versaflo™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S-956
Rubix:999220804031576
Produttore:7000044306
EAN:4046719252206

Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA DEL CONDOTTO D'ARIAS-956 7000044306
Replace old or damaged 3M™ Versaflo™ S-Series Premium S-950 Head Suspension air duct rings with 3M™ Versaflo™ Air Duct Sealing Ring, S-956.
Our replacement part can extend the service life of your head suspension. The sealing ring is installed on the section where air enters the suspension.
Anello di tenuta del condotto d'aria S-956 da utilizzare con sospensioni per testa serie S-600, S-700 e S-800 3M™.
Punti di forza
Anello di tenuta del condotto dell'aria di ricambio
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x10x255 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 49 g |
| Tipologia | parti di ricambio e accessori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,24 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 11,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione