Cuscinetti radiali a sfere SKF GEM 35 ES-2RS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 35 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEM 35 ES-2RS
Rubix:160000000402506
Produttore:7002
EAN:7316577003348


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEM 35 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio, un anello interno maggiorato e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso può risparmiare gli anelli distanziali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso può risparmiare gli anelli distanziali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 230,5 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 80000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore