Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-LO, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 110 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-LO
Rubix:170000000708629
Produttore:0066536770000
EAN:4012802534078
0066536770000-SNODO SFERICO GE110-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066536770000-SNODO SFERICO GE110-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)110x160x160 mm
Peso imballaggio5600 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza110 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr812000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 651,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 794,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.