Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-PB, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-PB
Rubix:170000000704801
Produttore:0066529050000
EAN:4012802533514
0066529050000-SNODO SFERICO GE30-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066529050000-SNODO SFERICO GE30-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza37 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr63500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
102,05 IVA esclusa
/ Unità
124,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.