Cuscinetti radiali a sfere INA GE140-UK-2RS-C, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE140-UK-2RS-C
Rubix:160000000410783
Produttore:0066507590000
EAN:4012802532258
0066507590000-SNODO SFERICO GE140-UK-2RS-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066507590000-SNODO SFERICO GE140-UK-2RS-C


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)90x210x210 mm
Peso imballaggio10626 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3020000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
948,37 IVA esclusa
/ Unità
1157,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.