Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-AX, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE30-AX
Rubix:170000000704885
Produttore:0066542070000
EAN:4012802534580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0066542070000-SNODO SFERICO GE30-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x75x75 mm |
|---|---|
| Peso | 650 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,645 kg |
| Spessore | 26 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 848000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 170000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione