Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 20 TXG3E, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 20 TXG3E
Rubix:160000000402431
Produttore:177666
EAN:7316571985008
SNODI SFERICI GE 20 TXG3E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 20 TXG3E


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso60,5 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio inossidabile+rivestimento tx
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
117,14 IVA esclusa
/ Unità
142,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.