Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-DO-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE40-DO-2RS
Rubix:160000000410740
Produttore:0066481500000
EAN:4012802530384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0066481500000-SNODO SFERICO GE40-DO-2RS
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x62x62 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 297 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 117000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore