Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 5 E, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 5 E
Rubix:160000000402371
Produttore:6823
EAN:7316577104298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 5 E
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare solo dal lato.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3400 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione