Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-UK, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-UK
Rubix:160000000410767
Produttore:0066501390000
EAN:4012802531787
0066501390000-SNODO SFERICO GE30-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066501390000-SNODO SFERICO GE30-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)22x47x47 mm
Peso imballaggio148 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr65900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
27,88 IVA esclusa
/ Unità
34,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.