Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-DO-E, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-DO-E
Rubix:999221206044625
Produttore:0973647110000
EAN:4064327554260
0973647110000-SNODO SFERICO GE80-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973647110000-SNODO SFERICO GE80-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione (serie dimensionale e, esecuzione aperta)
Peso2,29 kg
Spessore55 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr392000 N
82,24 IVA esclusa
/ Unità
100,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.