Cuscinetti radiali a sfere INA GE90-FO-2RS, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE90-FO-2RS
Rubix:170000000704831
Produttore:0066535290000
EAN:4012802533996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 0066535290000-SNODO SFERICO GE90-FO-2RS
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x150x150 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5340 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 754000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 391,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione