Cuscinetti radiali a sfere INA GE17-UK, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE17-UK
Rubix:160000000410764
Produttore:0066499390000
EAN:4012802531534


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0066499390000-SNODO SFERICO GE17-UK
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali.
Applicazioni
Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 42 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore