Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-FO-2RS, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE15-FO-2RS
Rubix:170000000708626
Produttore:0066526110000
EAN:4012802533101
0066526110000-SNODO SFERICO GE15-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066526110000-SNODO SFERICO GE15-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,42 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
59,51 IVA esclusa
/ Unità
72,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.