Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-DO-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GE25-DO-2RS
Rubix:160000000410737
Produttore:0066527940000
EAN:4012802533361
0066527940000-SNODO SFERICO GE25-DO-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066527940000-SNODO SFERICO GE25-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso imballaggio108 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr54900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.