Cuscinetti radiali a sfere INA GE140-FO-2RS-A, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 130 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE140-FO-2RS-A
Rubix:170000000704845
Produttore:0066538040000
EAN:4012802534115
0066538040000-SNODO SFERICO GE140-FO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066538040000-SNODO SFERICO GE140-FO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18900 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza130 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1730000 N
Codice doganale84833080
1999,68 IVA esclusa
/ Unità
2439,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.