Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 008 ES, Diametro esterno: 22.25 mm | Larghezza: 11.1 mm | Diametro interno: 13 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 008 ES
Rubix:160000000402526
Produttore:7068
EAN:7316576612176
SNODI SFERICI GEZ 008 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13 mm
Diametro esterno22,25 mm
Larghezza11,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 008 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,2 g
Diametro interno13 mm
Diametro esterno22,25 mm
Larghezza11,1 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
17,97 IVA esclusa
/ Unità
21,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.