Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-AW-A, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 59 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-AW-A
Rubix:170000000704752
Produttore:0066520340000
EAN:4012802532838
0066520340000-SNODO SFERICO GE100-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066520340000-SNODO SFERICO GE100-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59x210x210 mm
Peso10700 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza59 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso10,7 kg
Spessore59 mm
Carico statico di base, assiale - C0a6020000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca3610000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1354,82 IVA esclusa
/ Unità
1652,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.