Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-HO-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-HO-2RS
Rubix:170000000704793
Produttore:0066528240000
EAN:4012802533439
0066528240000-SNODO SFERICO GE25-HO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066528240000-SNODO SFERICO GE25-HO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, estensioni cilindriche sull'anello interno, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x42x42 mm
Peso121 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza29 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr54900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
32,77 IVA esclusa
/ Unità
39,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.