Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-DO-2RS-E, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:GE50-DO-2RS-HLN
INA:GE50-DO-2RS-E
Rubix:999221206044610
Produttore:0972839160000
EAN:4064327383624
0972839160000-SNODO SFERICO GE50-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972839160000-SNODO SFERICO GE50-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole), paraoli su entrambi i lati
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, che richiede manutenzione (sigillato)
Peso0,53 kg
Spessore35 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr138000 N
€ 31,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.