Cuscinetti radiali a sfere INA GE240-UK-2RS-B, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 140 mm | Diametro interno: 240 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE240-UK-2RS-B
Rubix:160000000410788
Produttore:0066509960000
EAN:4012802532302
0066509960000-SNODO SFERICO GE240-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066509960000-SNODO SFERICO GE240-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)140x340x340 mm
Peso imballaggio38703 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr7200000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
4433,13 IVA esclusa
/ Unità
5408,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.