Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 112 ES, Diametro esterno: 71.4 mm | Larghezza: 38.8 mm | Diametro interno: 44 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 112 ES
Rubix:160000000402534
Produttore:7085
EAN:7316576612275
SNODI SFERICI GEZ 112 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44 mm
Diametro esterno71,4 mm
Larghezza38,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 112 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,8x71,4x44,4 mm
Peso628,6 g
Diametro interno44 mm
Diametro esterno71,4 mm
Larghezza38,8 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr170000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
65,15 IVA esclusa
/ Unità
79,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.