Cuscinetti radiali a sfere INA GE10-PB, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE10-PB
Rubix:170000000704762
Produttore:0066524680000
EAN:4012802532920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0066524680000-SNODO SFERICO GE10-PB
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27,39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione