Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 160 ES, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 160 mm | Diametro interno: 160 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 160 ES
Rubix:160000000402560
Produttore:6932
EAN:7316570262032
SNODI SFERICI GEG 160 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 160 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x230x160 mm
Peso15546 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza160 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1370000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2232,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2724,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.