Cuscinetti radiali a sfere INA GE8-PW, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE8-PW
Rubix:170000000704663
Produttore:0066498740000
EAN:4012802531404
0066498740000-SNODO SFERICO GE8-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498740000-SNODO SFERICO GE8-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,98 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr12900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
10,98 IVA esclusa
/ Unità
13,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.