Cuscinetti radiali a sfere INA GE140-AW-A, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 72 mm | Diametro interno: 140 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE140-AW-A
Rubix:170000000704760
Produttore:0066521580000
EAN:4012802532807


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 72 mm |
Dettagli del prodotto : 0066521580000-SNODO SFERICO GE140-AW-A
Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 72 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 18,6 kg |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 8170000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 4900000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2552,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 3114,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione