Cuscinetti radiali a sfere INA GE6-PW, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE6-PW
Rubix:170000000708625
Produttore:0066498310000
EAN:4012802531367
0066498310000-SNODO SFERICO GE6-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498310000-SNODO SFERICO GE6-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr7750 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.