Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-DO-E, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE40-DO-E
Rubix:999221206044609
Produttore:0972839080000
EAN:4064327383600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0972839080000-SNODO SFERICO GE40-DO-E
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico radiale a strisciamento (che richiede manutenzione), design aperto |
| Peso | 0,3 kg |
| Spessore | 28 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 95600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione