Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 140 ES, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 140 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 140 ES
Rubix:160000000402392
Produttore:6692
EAN:7316577002358
SNODI SFERICI GE 140 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 140 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x210x140 mm
Peso10830 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza90 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1080000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
884,54 IVA esclusa
/ Unità
1079,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.