Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 20 ES-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 20 ES-2RS
Rubix:160000000402443
Produttore:6734
EAN:7316576609275
SNODI SFERICI GE 20 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 20 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso58 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
19,16 IVA esclusa
/ Unità
23,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.