Cuscinetti radiali a sfere INA GE120-AW-A, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 64 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE120-AW-A
Rubix:170000000704756
Produttore:0066521070000
EAN:4012802532845
0066521070000-SNODO SFERICO GE120-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066521070000-SNODO SFERICO GE120-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x230x230 mm
Peso13100 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza64 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso13 kg
Carico statico di base, assiale - C0a6220000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca3730000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1745,77 IVA esclusa
/ Unità
2129,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.