Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 180 ES-2RS, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 180 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:GE 180 ES-2RS
Rubix:160000000402459
Produttore:6724
EAN:7316576609589
SNODI SFERICI GE 180 ES-2RS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 180 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x260x260 mm
Peso17860 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1530000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1926,07 IVA esclusa
/ Unità
2349,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.