Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-DO-2RS-E, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE40-DO-2RS-E
Rubix:999221206044608
Produttore:0972838940000
EAN:4064327383587
0972838940000-SNODO SFERICO GE40-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972838940000-SNODO SFERICO GE40-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio/acciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale, che richiede manutenzione
Peso0,3 kg
Spessore28 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr81600 N
€ 21,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.