Cuscinetti radiali a sfere INA GE6-UK, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE6-UK
Rubix:160000000410759
Produttore:0066498580000
EAN:4012802531398
0066498580000-SNODO SFERICO GE6-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066498580000-SNODO SFERICO GE6-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)6x14x14 mm
Peso imballaggio4 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
12,87 IVA esclusa
/ Unità
15,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.